Rust-Oleum® Reparación de Concreto

Llene y repare grietas, orificios y fisuras en superficies de concreto dañadas.
  • Epóxico no deformable.
  • Funciona en paredes, techos y áreas verticales de reparación.
  • Se puede aplicar a superficies húmedas o mojadas.
  • Se activa en tan solo 8 minutos.
  • Rango de temperatura de -18º a 60ºC (0º a 140ºF).
  • Incluye 1 boquilla mezcladora para fácil aplicación.
  • Use con Pistolas Calafateadoras, se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN COLOR TAMAÑO TIEMPO DE
ACTIVACIÓN
TIEMPO DE
SECADO
RESISTENCIA
DE CARGA
CANT./
CAJA
PRECIO POR CARTUCHO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 6+
S-26540 Reparación
de Concreto
Gris 8.6 oz 8 min. 3 horas 10,000 PSI 6 $990 $946 $902  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,148.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
  • Para maximizar el período de caducidad, guardar a 15 ° - 26 °C (60 ° - 80 °F).
APARIENCIA:
  • Componente A (Resina): Blanco
  • Componente B (Endurecedor): Gris oscuro
  • Curado: Gris piedra caliza
USO:
  • El concreto nuevo debe curarse al menos 28 días a 21 °C (70 °F).
  • Aplicar a una temperatura entre 4 °C (40) y 32 °C (90 °F).
  • Tiempo de Curado: 3 horas a 24 °C (75 °F).
  • No dejar que el material permanezca en la boquilla de mezclado durante más de 5-6 minutos.
  • Limpieza: Xileno
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO254 ml8.6 oz.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 08:08:25 AM; USWEB13