Mighty Line® Cinta de Seguridad de Alta Calidad con Mensaje - "Caution", 3" x 100', 8 cm x 30 M

Advierta a empleados y visitantes de posibles peligros en el almacén.
  • Orillas achaflanadas previenen que se rompa con montacargas o cepillos para pisos.
  • Cinta PVC de uso pesado. Se adhiere con firmeza, se remueve limpiamente.
    Oferta Especial
    PAGUE SOLO $6,600 POR EL APLICADOR
    DE CINTA DE SEGURIDAD DE ALTA CALIDAD

    CON LA ORDEN DE 3 ROLLOS O MÁS
    DE CINTA DE SEGURIDAD DE ALTA CALIDAD.
MODELO
NO.
TAMAÑO MENSAJE GROSOR
MIL
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
S-26544 3" x 100' "Caution" 50 9 $4,158 $3,806  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,823.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 9 1/2"
MATERIAL:
  • Adhesivo: A base de caucho
GROSOR:
  • Real: 50 - 65 mil
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con Aplicador de Cinta de Seguridad H-418.
TEMPERATURA:
  • Aplicar en pisos limpios de concreto a más de 13 °C (55 °F).
  • Rendimiento: -36° a 66° C (-32° a 150 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Fácil de limpiar.
  • Superficie duradera y resistente al desgaste.
  • Respaldo de polietileno.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO8 cm x 30 M3" x 100'
GROSOR1,270 MicrasGrosor 50 Mil
PESO/ROLLO4 kg9 lbs
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/17/2026 10:41:22 AM; USWEB31