Titebond® Premium Pegamento para Madera - 1 Galón

Unión permanente. Use para reparar muebles, ensamblar marcos de puertas y trabajos de carpintería.
  • Resistente al agua. Menor tiempo de secado.
  • Se puede lijar, pintar y limpiar con agua.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANT./
CAJA
PRECIO POR BOTELLA (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 6+
S-26549 Premium 1 Galón 2 $792 $770  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,837.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Acetato de polivinilo de entrecruzamiento
TEMPERATURA: 
  • Aplicación: Superior a 13 °C (55° F )
  • Punto de Ignición: >93 °C (200 °F)
COLOR:
  • Crema Miel
  • Seco: Traslúcido, amarillo
USO:
  • Tiempo Total de Uso: 10 - 15 minutos
    • Tiempo de Uso al Abrir: 3 - 5 minutos
  • Presión de Pinza:
    • Maderas Blandas: 100 - 150  psi
    • Maderas de Dureza Media: 125 - 175 psi
    • Maderas Duras: 175 - 250 psi
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D4236
  • Supera las especificaciones de ANSI Tipo II de resistencia al agua.
  • COV calculado: 3 g/l
  • Sólidos: 48%
  • Viscosidad: 4,000 cps
  • pH: 3.0
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses en contenedores bien cerrados a temperatura ambiente.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Usar un paño húmedo mientras el pegamento no se haya secado.
  • Raspar y lijar el exceso seco. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO3.8 L1 Galones
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/10/2026 03:29:10 AM; USWEB27