Mighty Line® Cinta de Seguridad de Alta Calidad en Ángulo - 6 x 6 x 3", Gris, 15 x 15 x 8 cm

Garantizada para resistir el tránsito más rudo del almacén.
  • Esquinas precortadas indican la ubicación de la tarima.
  • Se aplica más fácilmente que la pintura.
  • Cinta PVC de uso pesado. Se adhiere con firmeza, se remueve sin dejar residuos.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
S-26551GR 663" 45 24 $968 $858  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,122.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

EMPAQUE:
  • (2) Figuras por hoja.
  • (12) Hojas por caja.
GROSOR:
  • Real: 35 - 50 mil
MATERIAL:
  • Adhesivo: A base de caucho
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
TEMPERATURA:
  • Aplicar en pisos limpios de concreto a más de 13 °C (55 °F).
CARACTERÍSTICAS:
  • Fácil de limpiar.
  • Superficie duradera y resistente al desgaste.
  • Respaldo de polietileno.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO15 x 15 x 8 cm6 x 6 x 3"
GROSOR1,143 MicrasGrosor 45 Mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/11/2026 08:04:36 AM; USWEB13