Loctite® 609 Compuesto Retenedor - Baja Viscosidad

Rellena los huecos para afianzar las partes cilíndricas de metal sin rosca.
  • Fluye hacia los huecos más estrechos en piezas de ajuste perfecto.
  • Alta resistencia. Evita que se afloje por golpes y vibraciones.
  • Rango de temperatura de -54º a 149ºC (-65º a 300ºF).
  • Líquido verde de baja viscosidad.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TIPO TIEMPO
DE SECADO
COLOR TAMAÑO PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 4+
S-26560 609 Baja Viscosidad 10 mins. Verde 50 mL $1,474 $1,452 $1,430  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,709.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ESPECIFICACIONES:
  • Relleno Máximo del Hueco: 0.006" (0.15 mm)
  • Viscosidad: 125 cP
  • Resistencia a Cortes: 2,300 psi
  • Curado Completo: 24 horas
  • Cumple con:
    • Mil-R-46082B
    • ASTM-D-5363
NÚMERO DE MODELO:
  • Loctite®: 135512
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
EMPAQUE:
  • Las botellas por diseño no están completamente llenas para evitar que el líquido se selle.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/10/2026 03:44:59 AM; USWEB7