Loctite® 680 Compuesto Retenedor - Alta Viscosidad

Rellena los huecos para afianzar las partes cilíndricas de metal sin rosca.
  • Rellena huecos más grandes al ensamblar partes sueltas.
  • Alta resistencia. Evita que se afloje por golpes y vibraciones.
  • Rango de temperatura de -54º a 179 ºC (-65º a 355º F).
  • Líquido verde de alta viscosidad.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TIPO TIEMPO
DE SECADO
COLOR TAMAÑO PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 4+
S-26562 680 Alta Viscosidad 4 mins. Verde 50 mL $1,716 $1,694 $1,672  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,990.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ESPECIFICACIONES:
  • Relleno Máximo del Hueco: 0.015" (0.38 mm)
  • Viscosidad: 1,250 cP
  • Resistencia a Cortes: 4,000 psi
  • Curado Completo: 24 horas
  • Con aprobación NSF/ANSI 61, ABS y CFIA.
NÚMERO DE MODELO:
  • Loctite®: 1835201
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
EMPAQUE:
  • Las botellas por diseño no están completamente llenas para evitar que el líquido se selle.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/06/2026 03:55:44 PM; USWEB27