Tapa con Boquilla para Cubetas de Plástico de 3.5, 5, 6 y 7 Galones - Amarilla

Tapa cuenta con boquilla para verter fácilmente y con menos desorden.
  • Pestaña Desprendible incluida.
  • Fabricación en polietileno de alta densidad.
  • Cumple con FDA.
  • Use con Cubetas de Plástico de 3.5, 5, 6 o 7 Galones.
    Oferta Gratis
    GRATIS ABRIDOR DE CUBETAS CON LA ORDEN DE
    $2,750+ DE CUBETAS Y/O TAPAS DE PLÁSTICO.
    Use el código de oferta SP182 al hacer su compra.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
SE AJUSTA A TAMAÑOS DE CUBETAS PRECIO UNITARIO (MÍN. 5) (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
5 10 50+
S-26567Y 3.5, 5, 6 y 7 Galones $72.60 $67.10 $61.60  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $421.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Diámetro - Punto Más Ancho): 12 1/4"
  • Vertedor:
    • Alto: 1 11/16"
    • Interiores (Diámetro): 1 7/16"
GROSOR: 
  • Grosor 90 mil
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con:
    • H-2634 Bomba de Plástico para Cubetas/Tambo
    • H-4896 Bomba de Plástico de Alta Calidad para Cubetas
    • H-4897 Bomba de Acero Inoxidable para Cubetas
    • Solo Cubetas de 5 Galones: S-25309 Bomba Sifón para Cubeta
CARACTERÍSTICAS:
  • La boquilla se retrae y queda al ras de la tapa.
  • Incluye empaque de goma EPDM.
USO:                                              
  • La tapa se coloca cómodamente y requiere presión significativa para aplicarse. 
    • Use un H-2215 Mazo de Caucho para facilitar la aplicación.
    • Usar el Abridor de Cubetas H-1468 para quitar la tapa.
  • Las cubetas con tapa no son herméticas ni antigoteo.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • No Esterilizado
  • Cumple con normas FDA para contacto directo con alimentos.
    • Se recomienda limpiar antes del primer uso.
  • No Aprobado por NSF (Fundación Nacional de Salubridad-EUA)
  • No posee Clasificación ONU.
  • Sin tratamiento UV.
  • No está aprobada por DOT.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
SE AJUSTA A TAMAÑOS DE CUBETAS13, 19, 23, 26 L3.5, 5, 6 y 7 gal.
ACCESORIOS:
  • H-2634 Bomba de Plástico Económico para Cubetas y Tambos
  • H-4896 Bomba de Plástico de Alta Calidad para Cubetas
  • H-4897 Bomba de Acero Inoxidable para Cubetas
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/17/2026 10:47:27 AM; USWEB7