Filtros de Aire Plegados de Alta Capacidad - 24 x 24 x 2", MERV 8, 61 cm x 61 cm x 48 mm

Calidad de aire superior. Atrapan el polvo y partículas pequeñas.
  • Mayor superficie. Duran hasta un mes más entre cambios.
  • Material 100% sintético no tejido.
  • Marco de cartoncillo.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO NOMINAL
ANCHO x ALTO x PROF.
CLASIFICACIÓN
MERV
CANT./
CAJA
PRECIO POR FILTRO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 60+
S-26629 24242" 8 12 $280.50 $272.80 $264.00  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,904.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Listado por UL/C-UL
DIMENSIONES:
  • Reales: 23 3/8 x 23 3/8 x 1 3/4" (Ancho x Alto x Profundidad)
MATERIAL:
  • 100% poliéster
  • Malla de Metal: Acero galvanizado
  • Marco: Cartón para Líquidos
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento (Máximo): 82 °C (180 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Pliegues por Filtro: 30
  • Área del Material: 17.9 pies cuadrados
ESPECIFICACIONES:
  • Clasificado conforme a UL 900 y ULC S111.
  • Cumple con la norma ASHRAE 52.2
  • La clasificación MERV mide la eficacia con la que el filtro atrapa partículas del aire.
    • Una clasificación MERV 8 es comparable con MPR 600 y FPR 7.
  • Flujo de Aire:
    • A 300 FPM: 2000 CFM
    • A 500 FPM: 2500 CFM
  • Resistencia:
    • Inicial: 0.2 en el indicador de agua
    • Final: 1.0 en el indicador de agua
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO NOMINAL ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD61 cm x 61 cm x 48 mm24 x 24 x 2"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/12/2026 10:08:23 AM; USWEB6