Mystik® Cartucho de Grasa - Multiuso

Protege contra la fricción, desgaste y corrosión.
  • Para equipo cotidiano como patines hidráulicos, gatos estabilizadores y tractores.
  • Use en baleros, juntas y engranes para un mejor funcionamiento.
  • Use con Pistola Engrasadora, se vende por separado.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO USOS
RECOMENDADOS
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-26633 Multiuso 14 oz. Agricultura, Automotriz 10 $1,650 $1,496 $1,364  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,914.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 3 años
TEMPERATURA:
  • Aproximadamente 0° - 250 °F
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con pistolas de engrase estándar de 14 oz.
PROPIEDADES:
  • Tipo de espesante: calcio anhidro
  • Textura: suave, adhesiva
ESPECIFICACIONES:
  • Viscosidad a 40 °C (104 °F), cSt (incluidos los aditivos solubles en aceite): 1080
  • NLGI: 2
  • Penetración Trabajada: ASTM D217: 265-295
  • Punto de Goteo: ASTM D2265 (143 °C, 290 °F)
  • Lavado con Agua: 
    • ASTM D1264
    • % de Pérdida a 79 °C (175 °F): 0.9
  • Prevención de la oxidación: ASTM D1743 (Calificación: Aprobado)
  • Separación de aceite:
    • ASTM D1742
    • % de Pérdida: <1
  • 4 Bolas, Desgaste: ASTM D2266​​​​​​​ (mm: 0.6)
  • 4 Bolas, Soldadura: ASTM 2596 (kgf: 250)
  • 4 Bolas, Última Carga sin Agarrotamiento: ASTM D2596 (kgf: 65)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO414 ml14 oz.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/16/2026 03:21:01 PM; USWEB14