Mystik® Cartucho de Grasa - Alta Temperatura

Protege contra la fricción, desgaste y corrosión.
  • Diseñado para operaciones de alta velocidad y ambientes de alta temperatura de hasta 163°C (325°F).
  • Use en baleros, juntas y engranes para un mejor funcionamiento.
  • Use con Pistola Engrasadora, se vende por separado.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO USOS
RECOMENDADOS
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-26634 Alta Temperatura 14 oz. Camiones, Manufactura 10 $1,782 $1,650 $1,496  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,067.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 3 años
TEMPERATURA:
  • Aproximadamente -10° a 325 °F
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con pistolas de engrase estándar de 14 oz.
PROPIEDADES:
  • Tipo de espesante: complejo de litio
  • Textura: suave, adhesiva
ESPECIFICACIONES:
  • Viscosidad a 40 °C (104 °F), cSt (incluidos los aditivos solubles en aceite): 630
  • NLGI: 2
  • Penetración Trabajada: ASTM D217: 265-295
  • Punto de Goteo: ASTM D2265 (143 °C, 290 °F)
  • Lavado con Agua: 
    • ASTM D1264
    • % de Pérdida a 79 °C (175 °F): 0.9
  • Prevención de la oxidación: ASTM D1743 (Calificación: Aprobado)
  • Corrosión del Cobre: ASTM D4048 (Clasificación: 1b)
  • Separación de aceite:
    • ASTM D1742
    • % de Pérdida: 1
  • 4 Bolas, Desgaste: ASTM D2266​​​​​​​ (mm: 0.6)
  • 4 Bolas, Soldadura: ASTM 2596 (kgf: 250)
  • 4 Bolas, Índice de Carga-Desgaste: ASTM D2596 (kgf: 50)
  • Cumple con las categorías de rendimiento del Sistema de Clasificación de Grasas para Automoción ASTM D4950, GC para servicio de balero de rueda y LB para el servicio de chasis.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO414 ml14 oz.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/19/2026 09:12:59 AM; USWEB9