Mystik® Cartucho de Grasa - Alta Temperatura, 3% de Molibdeno

Protege contra la fricción, desgaste y corrosión.
  • Aditivo brinda absorción superior de golpes para aplicaciones de alto impacto de hasta 163°C (325°F).
  • Use en baleros, juntas y engranes para un mejor funcionamiento.
  • Use con Pistola Engrasadora, se vende por separado.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO USOS
RECOMENDADOS
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-26635 Alta Temperatura, 3% de Molibdeno 14 oz. Minería, Construcción 10 $1,914 $1,782 $1,650  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,220.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 3 años
TEMPERATURA:
  • Aproximadamente -10° a 325 °F
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con pistolas de engrase estándar de 14 oz.
PROPIEDADES:
  • Tipo de espesante: complejo de litio
  • Aditivo sólido: disulfuro de molibdeno 3 %
  • Textura: suave, adhesiva
ESPECIFICACIONES:
  • Viscosidad del aceite base a 104 °F, cSt: 630
  • NLGI: 2
  • Carga admisible según Timken: ASTM D2509 (60 lb)
  • Penetración Trabajada: ASTM D217: 265-295
  • Punto de Goteo: ASTM D2265 (143 °C, 290 °F)
  • Lavado con Agua: 
    • ASTM D1264
    • % de Pérdida a 79 °C (175 °F): 0.9
  • Prevención de la oxidación: ASTM D1743 (Calificación: Aprobado)
  • Corrosión del Cobre: ASTM D4048 (Clasificación: 1b)
  • Separación de aceite:
    • ASTM D1742
    • % de Pérdida: 1
  • 4 Bolas, Desgaste: ASTM D2266​​​​​​​ (mm: 0.6)
  • 4 Bolas, Soldadura: ASTM 2596 (kgf: 250)
  • Cumple con las categorías de rendimiento del Sistema de Clasificación de Grasas para Automoción ASTM D4950, GC para servicio de balero de rueda y LB para el servicio de chasis.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO414 ml14 oz.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/14/2026 04:45:34 PM; USWEB32