Goodwrappers® - Cast, Calibre 80, 20" x 1,000', Verde

        DESPACHADOR INTEGRADO

La manera más rápida y fácil de envolver tarimas.
  • Liviana - No se necesitan despachadores pesados.
  • Portátil - Se puede llevar a cualquier lugar del almacén o en la camioneta.
  • Cast Industrial - Silenciosa. Recomendada para cargas regulares.
  • Los colores NO son opacos.

    Oferta Gratis
    GRATIS Cortadora de Película Elástica
    con la orden de 4 rollos o más de Goodwrappers®.

    Las asas desechables aligeran el trabajo del empleado.
    • Controle la tensión para máxima elasticidad.
    • Usa 25-33% menos película.
    • Envuelve su carga con tensión adicional para mayor seguridad.
    • Previene la fricción en las manos.


     Asa Desechable

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO CALIBRE ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 8 16 48+
S-2670G 20" x 1,000' 80 4 31 $682 $660 $638 $594 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,164.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1"
  • Asas: 4 1/2"
  • Diámetro del Rollo: 4"
  • Largo Incluyendo Asas: 29 1/2"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
  • Asas: Plástico
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 46 °C (0 ° - 115 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adherencia por 2 lados.
INCLUYE:
  • (1) Set de asas azules por rollo.
APARIENCIA:
  • No se puede garantizar que los códigos de barras se pueden ver a través de la película.
VIDA ÚTIL:
  • 1 año si se almacena a temperatura ambiente.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO51 cm x 305 M20" x 1,000'
GROSOR20 MicrasCalibre 80
PESO/CAJA14 kg31 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/06/2026 11:05:11 PM; USWEB26