2 x 3" Bolsas con Cierre para Partes - Orificio para Colgar

CON CIERRE

Identifique fácilmente números de partes y cantidades con bolsas con recuadro blanco preimpresas.
  • Cuelgue o amarre estas bolsas con cierre para partes en equipo, maquinaria o racks.
  • Cierre de una sola ranura de uso pesado con orificio de 1/4" para colgar.
MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
LBS./
CAJA
GROSOR
MIL
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-2824 2 x 3" 4 4 1,000 $1,232 $1,210 $1,188  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,429.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • El largo que figura en la gráfica se encuentra debajo del cierre.
  • Recuadro Blanco: 1.5 x 1.3" (Ancho x Largo)
TAMAÑO:
  • Bolsa de Un Cuarto de Gal.: Aproximadamente 7 x 8"
  • Bolsa de Un Galón: Aproximadamente 10 9/16 x 11"
  • Bolsa de Dos Galones: Aproximadamente 13 x 15 5/8"
MATERIAL:
  • 100% Polietileno Virgen de Baja Densidad (LDPE)
  • RIC (Código de Identificación de Resina): #4
  • Libre de látex
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (20° - 150°F)
CAPACIDAD:
  • No se ha verificado su capacidad de peso.
APARIENCIA:
  • Recuadro blanco de un lado de la bolsa.
USO:
  • Sello lateral
  • Se envía con cierres cerrados. No hay disponibles bolsas "abiertas".
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • No son antigoteo, impermeables ni herméticas. Vea las Bolsas Antigoteo.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas de FDA/USDA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR ANCHO x LARGO5 x 8 cm2 x 3"
PESO/CAJA1.8 kg4 lbs.
GROSOR102 MicrasGrosor 4 mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/16/2026 04:20:37 PM; USWEB30