Sobres para Listas de Empaque Estilo IBM con Extremo Abierto - Transparentes, 4 38 x 9"

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo – papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno grosor 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Extremo abierto sin sellado para paquetes y sobres reutilizables.
  • Abertura lateral. La dimensión de abertura se lista primero.
  • Cara exterior transparente, respaldo blanco.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-284 3/8 x 9" 7/8 x 1/2" 1,000 13 $1,870 $1,760 $1,694 $1,584  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,169.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 51 lbs.
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico a base de agua
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a temperatura ambiente
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 2 °C (35 °F) y más
  • Rendimiento: -20° a 71 °C (-4° a 160 °F)
USO:
  • Abertura en el extremo, con solapa en el reborde.
    • No se sella en la parte de atrás como otros Sobres para Listas de Empaque.
  • Recomendado para uso dentro de la oficina.
    • No recomendado para envíos.
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES11 x 23 cm4 3/8 x 9"
DIMENSIONES INTERIORES10 x 22 cm3 7/8 x 8 1/2"
PESO/CAJA5 kg12 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:11:59 AM; USWEB29