Bubble Wrap® Rollo de Burbuja Antiestática Resistente - 5⁄16", 12" x 375', Perforado

Barrera de nylon de uso pesado para máxima retención de aire y protección.
  • Proporciona acojinado y protección contra estática durante envíos.
  • Para productos frágiles o valiosos con ciclos de envío largo.
  • Perforado cada 12" para facilitar el corte.

    Tamaño de Rollo de Burbuja Bubble Wrap® Antiestática Resistente
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE BURBUJA
USO DE
BURBUJA
TAMAÑO
DEL ROLLO
ROLLOS/
ATADO
LBS./
ATADO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 ATADO 2 ATADOS 3 ATADOS 4+ ATADOS
S-2874P 5/16" Productos
Peso Mediano
12" x 375' 4 27 $1,958 $1,826 $1,694 $1,584 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,085.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Diámetro:
    • Rollo: 40"
    • Burbuja: 1" 
MATERIAL:
  • Nylon/ LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
  • Contenido Reciclado:
    • Preconsumo:  Mínimo de 15%
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
COLOR:
  • Puede variar según la concentración del aditivo colorante.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido
  • Cumple con MIL-STD-3010 Método 3005
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LAS BURBUJAS8 mm5/16"
TAMAÑO
DEL ROLLO
30 cm x 114 M12" x 375'
PESO/ATADO:12 kg27 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/13/2026 11:28:36 PM; USWEB33