Sobres de Vinil con Adhesivo - 3 x 5"

DORSO ADHESIVO

Exhiba etiquetas colgantes para inventario, órdenes de trabajo y tarjetas de garantía.
  • Garantizado que las uniones no se rompen.
  • Se adhieren a superficies lisas.
  • Vinil resistente grosor 8 mil.
  • Aptos para usar con escáneres de código de barras.
  • Tarjetas de Inserción se venden por separado.
ABERTURA DEL LADO CORTO
MODELO
NO.
TAMAÑO UTILIZABLE USO
SUGERIDO
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5 20 60+
S-2956 3 x 5" Fichas 50 $550 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $638.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: 3 3/8 x 5 3/8" (Alto x Ancho)
MATERIAL:
  • 100% Vinil virgen
  • Adhesivo: Acrílico
    • Adhesivo al dorso.
    • 24 horas antes de adherirse.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 3° - 35 °C (38° - 95 °F)
  • Desempeño: 5° - 40 °C (41° - 104 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con RoHS
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO UTILIZABLE8 x 13 cm3 x 5"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:02:24 PM; USWEB12