Uline Rollo de Espuma para Envío por Paquetería - 18", 12" x 350', 30 cm x 107 M

Uline ahora ofrece rollos individuales en el tamaño más grande que se envía por paquetería.
  • Ideal para usuarios de poco volumen.
  • Espuma de polietileno que absorbe impactos.
  • Limpia, no abrasiva, liviana e impermeable.
MODELO
NO.
GROSOR TAMAÑO DEL ROLLO LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3+
S-2961 1/8" 12" x 350' 4 $1,012 $946 $858  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,173.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 25"
MATERIAL:
  • Espuma de celda cerrada.
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 104 °C (220 °F)
  • Máxima Temperatura de Almacenamiento: 71 °C (160 °F)
RECICLADO:
  • Reciclable #4
  • Fabricado con algunos materiales reciclados.
ESPECIFICACIONES: 
  • Cumple la norma A-A-59135, Clase 1, Grado A.
  • Libre de ácido, no seguro para archivar.
  • No contiene mercurio ni plomo.
  • No contiene materiales que dañan la capa de ozono.
  • No cumple con normas FDA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
GROSOR3 mm1/8"
TAMAÑO
DEL ROLLO
30 cm x 107 M12" x 350'
PESO/ROLLO1.8 kg4 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:26:48 PM; USWEB29