Tarima Completa de Fleje de Acero de Alta Resistencia - 1 14" x .025" x 1,034'

No se arriesgue con cargas pesadas que necesitan más protección que la que brinda el fleje de polipropileno.
  • Para cargas más pesadas. Mantiene las cargas seguras durante paradas repentinas.
  • Recomendado para usarse en cargas por tren.
  • Acabado pintado y encerado.
  • Aprobado por AAR.
  • Ahorre hasta un 36% en tarimas completas.
  • Use con Carrito para Fleje de Acero Tipo Listón.
EN BOBINA
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
LARGO
APROX.
ROLLOS/
TARIMA
LBS./
BOBINA
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-2997S 1/4" .025" 4,650 lbs. 1,034' 20 110 S-833 $3,278  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $76,049.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Tarima: 24 x 24"
MATERIAL:
  • Acero carbonado, laminado en frío, tratado con calor.
TERMINOLOGÍA:
  • AAR: Association of American Railroads
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO APROXIMADO315 M1,034'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN32,062 kPa4,650 lbs.
GROSOR635 Micras.025"
PESO/ROLLO50 kg110 lbs.
ANCHO32 mm1 1/4"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 08:56:59 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000