Fleje de Poliéster - Verde, 12" x .028" x 6,500'

NÚCLEO DE 16 x 6"

Reemplaza el fleje de acero para aplicaciones de uso medio y pesado.
  • 50% menos caro que el acero.
  • 80% más ligero, más fácil de usar.
  • Menos elongación que el polipropileno, más flexibilidad que el acero.
MODELO
NO.
SIMILAR A
SIGNODE
ANCHO GROSOR RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
LARGO COLOR LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 6+
S-3001 1822 1/2" .028" 800 lbs. 6,500' Verde 51 $3,388 $3,278 $2,860  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,930.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

COMPATIBILIDAD:
  • Sello Gripper: S-2157 
  • Sellos de Lija: S-10477, S-3815
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 490 °F
CARACTERÍSTICAS:
  • Acabado suave y encerado.
  • Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.
COLOR:
  • El color puede variar por tratarse de contenido 100% reciclado.
USO:
  • No tiene inhibidores de UV
  • No quite el plástico antes de cargar el fleje en el carrito.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO1981 M6,500'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN5,654 kPa800 lbs.
GROSOR711 Micras.028"
PESO/ROLLO23 kg51 lbs.
ANCHO13 mm1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/10/2021 05:14:29 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000