3 x 5" Bolsas en Rollo de 2 Mil

Previamente abiertas y perforadas para cortar y llenar fácilmente. Ideales para operaciones de empaque de alto volumen.
  • Las bolsas están abiertas en un extremo, selladas en el otro.
  • Película de polietileno virgen de baja densidad. Cumplen con normas FDA y USDA.
  • Resistentes al agua.
  • Pueden usarse en máquinas Autobag®.
  • Despachador de Rollos de Polietileno Tubular para instalación en pared, banca o mesa se vende por separado.
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x LARGO
BOLSAS/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO
POR ROLLO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
1 3 6+
S-3027 3 x 5" 2,250 5 $740 $700 $660  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $858.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones interiores figuran en el cuadro.
  • Núcleo: 3" con adaptadores de núcleo de 1"
  • Diámetro del Rollo: 10"
RECICLADO:
  • Reciclable #4
USO:
  • Bolsa previamente abierta para máquina automática.
    • El extremo sellado de la bolsa sale primero.
    • Puede introducir los artículos antes de cortar la bolsa del rollo.
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • Resistente al agua. No es impermeable ni resistente a la humedad.
  • No se usa con aspiradoras. Ver Bolsas para Aspiradora.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con especif. Mil-DTL-117H, Clase B, Estilo 2
CAPACIDAD:
  • No se ha verificado su capacidad de peso.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO8 x 13 cm3 x 5"
PESO/ROLLO2 kg5 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
02/18/2020 01:41:09 a. m.; USWEB7 -0-0/0.0-1