10 x 12" Bolsas en Rollo - Grosor 2 Mil

Previamente abiertas y perforadas para cortar y llenar fácilmente. Ideales para operaciones de empaque de alto volumen.
  • Las bolsas están abiertas en un extremo, selladas en el otro.
  • Película de polietileno virgen de baja densidad. Cumplen con normas FDA y USDA.
  • Resistentes al agua.
  • Pueden usarse en máquinas Autobag®.
  • Despachador de Rollos de Polietileno Tubular para instalación en pared, banca o mesa se vende por separado.
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x LARGO
BOLSAS/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-3032 10 x 12" 1,000 17 $1,958 $1,870 $1,782  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,271.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones interiores figuran en el cuadro.
  • Núcleo: 3" con adaptadores de núcleo de 1"
  • Diámetro del Rollo: 10"
CAPACIDAD:
  • No se ha verificado su capacidad de peso.
RECICLADO:
  • Reciclable #4
USO:
  • Bolsa previamente abierta para máquina automática.
    • El extremo sellado de la bolsa sale primero.
    • Puede introducir los artículos antes de cortar la bolsa del rollo.
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • Resistente al agua. No es impermeable ni resistente a la humedad.
  • No se usa con aspiradoras. Ver Bolsas para Aspiradora.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con especif. Mil-DTL-117H, Clase B, Estilo 2
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO25 x 30 cm10 x 12"
PESO/ROLLO8 kg17 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
10/01/2020 11:35:40 AM; USWEB7 -0-0/0.0-1