Uline Cinta Masking Industrial - 14" x 60 yardas, 6 mm x 55 M

Diseñada para empalmar y sostener artículos.
  • Resistente al agua y aceite.
  • Soporta temperaturas hasta de 82°C (180°F).
20 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-3049 1/4" x 60 yardas 5.5 144 $28.60 $27.50 $26.40 $25.30  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $398.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4.6"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Caucho sintético
  • Dorso: Papel crepé
VIDA ÚTIL:
  • 1 año si se almacena a temperatura ambiente
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 10° - 82 °C (50 ° - 180 °F)
USO:
  • Superficies Recomendadas:
    • Vidrio
    • Metal
    • Madera sin Acabado
    • Madera con Acabado
    • Ladrillo/Mampostería
    • Superficies Porosas
  • No se puede utilizar para aplicaciones con pintura en aerosol o preparaciones al horno.
  • La pintura se correrá debajo de la cinta adhesiva.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO6 mm x 55 M1/4" x 60 yardas
GROSOR140 Micras5.5 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:48:34 PM; USWEB12