Rollo de Burbuja Industrial - 24" x 250', 12", Perforado

PARA CICLOS DE ENVÍO CORTOS Y DE USO MEDIANO
  • Capa con barrera de nylon económica.
  • Todos los tamaños en existencia, listos para envío inmediato.
  • Perforados cada 12” para facilitar el corte.
  • Precio por rollo, se vende por atados.

    Tamaño de Burbuja
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE BURBUJA
USO DE BURBUJA TAMAÑO
DEL ROLLO
LBS./
ATADO
ROLLOS/
ATADO
PRECIO POR ROLLO (SE VENDE POR ATADOS) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 ATADO 2 ATADOS 3 ATADOS 4+ ATADOS
S-312P 1/2" Relleno,
Relleno del Vacío
24" x 250' 19 2 $1,430 por rollo cualq. cant. de atados rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,317.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro:
    • Rollo: 39"
    • Burbuja: 1 1/4"
MATERIAL:
  • Polietileno/Nylon
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 79° - 85 °C (175° - 185 °F)
RECICLADO:
  • Reciclable #4 donde se acepte.
    • Consulte al centro de reciclaje local.
  • Contenido Reciclado: 
    • Plástico Reciclado: Mínimo de 20%
    • Posconsumo: Mínimo de 10%
  • No biodegradable.
USO:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido
  • Cumple con MIL-STD-3010 Método 3005
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LAS BURBUJAS13 mm1/2"
TAMAÑO
DEL ROLLO
61 cm x 76 M24" x 250'
PESO/ATADO:9 kg19 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:52:44 PM; USWEB12