Uline Película Elástica - Cast, Calibre 60, 15" x 2,000', 38 cm x 610 M

Nuestra película elástica más vendida. Evaluamos varias películas cast antes de elegir nuestra película Uline.
  • Silenciosa: La “película sigilosa” Uline se retira del rollo con suavidad y silenciosamente.
  • Transparente: Gran claridad para leer códigos de barras e identificar la carga.
  • Calidad: Se desenrolla suave y fácilmente - Envuelve cargas rápidamente y con poco esfuerzo.
  • Ahorros: 10% a 20% más económica que las películas de marca.
  • Calibre 60 - Para cargas hasta de 1,600 lbs.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO CALIBRE CAJAS/
TARIMA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (4 ROLLOS/CAJA) (MXN) TARIMA
COMPLETA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 8 16 24+
S-3211 15" x 2,000' 60 24 35 $528 $506 $484 $462 LLAME
POR
PRECIO
rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,449.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5 1/2"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 0° - 49° C (32° - 120° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Nivel de estiramiento: hasta 250%
  • Adherencia por 2 lados.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
  • No biodegradable
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO38 cm x 610 M15" x 2,000'
GROSOR15 MicraCalibre 60
PESO/CAJA16 kg35 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:15:16 PM; USWEB12