Protectores de Fleje - Grosor de .225", 3 x 3 x 2 12"

Proteja los paquetes contra daños en superficies.
  • Fabricados en cartón fibra laminado resistente.
  • Suficientemente fuertes para resistir flejes de acero y plástico.
  • La tensión del fleje se extiende por un área más amplia.
  • Soporta la tensión máxima de la correa mientras protege los bordes de la tarima.

    Protectores de Fleje
MODELO
NO.
TAMAÑO
PROF. x LARGO x ANCHO
GROSOR CANT./
CAJA
PESO DE ENVÍO
POR CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5 10+
S-3218 331/2" .225" 450 42 lbs. $1,980 $1,848 $1,672  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,296.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Múltiples capas de cartoncillo reciclado pegado.
RECICLADO:
  • Material reciclado (Posindustrial): 100%
USO:
  • Protege los envíos de los flejes de plástico o acero.
  • Coloque en las esquinas de la tarima y envuelva.
  • Se corta con facilidad con una sierra radial.
  • Sin adhesivo para fijar.
  • No resiste la intemperie.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PROFUNDIDAD x LARGO x ANCHO8 x 8 x 6 cm3 x 3 x 2 1/2"
GROSOR6 mm.225"
PESO DE ENVÍO POR CAJA19 kg42 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:08:24 PM; USWEB29