Rollo de Espuma - Perforado, 14", 18" x 250', 46 cm x 76 M

Proteja artículos delicados durante transportación y almacenamiento con la espuma de polietileno de bajo costo que absorbe impactos.
  • Limpia, no abrasiva, liviana e impermeable.
  • Perforados cada 12".
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
GROSOR
DEL ROLLO
TAMAÑO
DEL ROLLO
USOS
SUGERIDOS
LBS./
ATADO
ROLLOS/
ATADO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 ATADO 2 ATADOS 3+ ATADOS
S-3234P 1/4" 18" x 250' Intercalado entre
productos pesados

Equipo electrónico y
de video
40 4 $1,496 $1,430 $1,364  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,941.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Circunferencia: 100"
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: Aproximadamente 32"
    • Depende de lo apretado que se enrolle.
MATERIAL:
  • Polietileno
  • Espuma de celda cerrada.
  • Baja Densidad: 1.2 lbs. por pie cúbico
  • Termoresistente, termoadhesivo.
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 104 °C (220 °F)
  • Máxima Temperatura de Almacenamiento: 71 °C (160 °F)
RECICLADO:
  • Reciclable #4
  • Material reciclado (Posindustrial): 15%
ESPECIFICACIONES: 
  • Cumple la norma A-A-59135, Clase 1, Grado A.
  • Libre de ácido, no seguro para archivar.
  • No contiene mercurio ni plomo.
  • No contiene materiales que dañan la capa de ozono.
  • No cumple con normas FDA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
GROSOR DEL ROLLO1 cm1/4"
TAMAÑO
DEL ROLLO
46 cm x 76 M18" x 250'
PESO/ATADO18 kg40 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:29:02 PM; USWEB29