Uline Fleje de Poliéster - 12" x .025" x 2,900', Verde

NÚCLEO DE 16 x 3"

Reemplaza el fleje de acero para aplicaciones de uso medio y pesado.
  • 66% más económico que el acero.
  • 80% más ligero, más fácil de usar.
  • Menos elongación que el polipropileno, más flexibilidad que el acero.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
LARGO COLOR LBS./
ROLLO
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (2 ROLLOS POR CAJA) (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
2 4 6+
S-3247 1/2" .025 775 lbs. 2,900' Verde 21 S-2157 $1,716 $1,540 $1,342 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,981.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

SE VENDE SOLO POR CAJAS
TEMPERATURA:
  • -29° a 71° C (-20° a 490° F)
  • No se puede almacenar por mucho tiempo a menos de 32 °F.
CARACTERÍSTICAS:
  • Superficie lisa
  • Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.
COLOR:
  • El color puede variar por tratarse de contenido 100% reciclado.
  • No hay diferencia en el rendimiento según el color, negro y verde.
USO:
  • No tiene inhibidores de UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO884 M2,900'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN5,344 kPa775 lbs.
GROSOR635 Micras.025"
PESO/ROLLO10 kg21 lbs.
ANCHO13 mm1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/07/2021 01:51:22 AM; USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000