Uline Fleje de Poliéster - 58" x .035" x 4,200', Verde

NÚCLEO DE 16 x 6"

Reemplaza el fleje de acero para aplicaciones de uso medio y pesado.
  • 66% más económico que el acero.
  • 80% más ligero, más fácil de usar.
  • Menos elongación que el polipropileno, más flexibilidad que el acero.
  • Grados manuales resistentes recomendados para madera y ladrillos.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
LARGO COLOR LBS./
ROLLO
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (1 ROLLO POR CAJA) (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 6+
S-3250 5/8" .035 1,400 lbs. 4,200' Verde 53 S-2158 $2,398 por rollo cualquier cantidad rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,781.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • -29° a 71° C (-20° a 490° F)
  • No se puede almacenar por mucho tiempo a menos de 32 °F.
CARACTERÍSTICAS:
  • Superficie lisa
  • Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.
ESTILO:
  • Acabado encerado
COLOR:
  • El color puede variar por tratarse de contenido 100% reciclado.
  • No hay diferencia en el rendimiento según el color, negro y verde.
USO:
  • No tiene inhibidores de UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO1280 M4,200'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN9,653 kPa1,400 lbs.
GROSOR889 Micras.035"
PESO/ROLLO24 kg53 lbs.
ANCHO16 mm5/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/15/2021 09:13:11 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000