68 x 65 x 87" Cubiertas Transparentes para Tarimas - Grosor 3 Mil

BOLSAS GRANDES CON FUELLE

Mantenga mugre y polvo del almacén lejos de sus productos.
  • Las bolsas precortadas con fuelle son ideales para ser usadas como forros para contenedores o cubiertas para tarimas y maquinaria.
  • En rollo y perforadas para despachar fácilmente. Polietileno de baja densidad lineal.
  • Las bolsas se pueden utilizar como Forros Gaylord o para Cajas Octagonales.
MODELO
NO.
SE ADAPTA A TARIMA
LARGO x ANCHO x ALTO
TAMAÑO DE CUBIERTA
ANCHO X PROF. X ALTO
BOLSAS/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5+
S-3293 64 x 64 x 54" 686587" 50 117 $9,680 $8,954 $8,448  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,228.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Ancho del Rollo: 67"
  • Diámetro del Rollo: 8"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
  • Sin butilhidroxitolueno (BHT)
TEMPERATURA:
  • --29° a 66 °C (-20° a 150 °F)
RECICLADO: 
  • Reciclable #4
  • Puede que no haya plantas de reciclaje para este producto en todas las áreas. 
USO: 
  • Resistente al agua, no es impermeable.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas de FDA/USDA.
  • Sin protección UV.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARA TARIMAS DE LARGO x ANCHO x ALTO163 x 163 x 137 cm64 x 64 x 54"
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTO DE LA CUBIERTA173 x 165 x 221 cm68 x 65 x 87"
PESO/ROLLO53 kg117 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:14:52 AM; USWEB29