American RG16 Cinta de Filamento de Uso Pesado - 2" x 60 yardas

LLAME PARA PRECIOS POR VOLUMEN

Excelente resistencia para entarimar, amarrar y sellar artículos pesados o bultosos.
  • Cierre cajas, combine contendedores y amarre envíos de formas irregulares.
  • Los filamentos de vidrio aumentan la resistencia y la capacidad de sujeción.
  • Respaldo de poliéster resistente a la humedad con adhesivo de caucho.
  • Utilice con Despachadores de Cinta de Filamento.
330 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLEN CON ASTM-D5330 TIPO II
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 24 48 72 96+
S-3304 2" x 60 yardas 7.3 24 $632.50 $600.60 $574.20 $541.20 $508.20  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,804.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DESPACHADOR GRATIS:
  • No disponible de la marca American RG16.
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5 5/8"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Goma Natural
  • Reverso:  Cinta de Poliéster
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): 16 °C (60 °F)
  • Rendimiento: -34° a 60° C (-30° a 140 °F)
  • El adhesivo se endurece debajo de los 0 °F.
CARACTERÍSTICAS: 
  • Los filamentos corren a lo largo de la cinta (dirección de la máquina).
  • Resistente a la humedad.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR185 Micras7.3 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:17:56 PM; USWEB12