Fleje de Polipropileno - Negro, 12" x .026" x 7,000'

NÚCLEO DE 16 x 6"

Fleje de polipropileno resistente pesa la mitad del fleje de acero.
  • De uso fácil, más seguro y menos costoso.
  • Superficie lisa. Resina virgen.

     Fleje de Polipropileno Similar a Signode
SE USA CON SELLOS: S-10477 o S-3815
MODELO
NO.
SIMILAR A
SIGNODE
ANCHO GROSOR RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
LARGO COLOR LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 6 12+
S-3308 818 1/2" .026 600 lbs. 7,000' Negro 33 $2,640 $2,508 $2,376 $2,244  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,062.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Polipropileno
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 320 °F
CARACTERÍSTICAS:
  • Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.
  • No contiene fibra de vidrio.
USO:
  • Tiene estabilización UV por 1 año.
  • No quite el plástico antes de cargar el fleje en el carrito.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO2134 M7,000'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN4,137 kPa600 lbs.
GROSOR660 Micras.026"
PESO/ROLLO15 kg33 lbs.
ANCHO13 mm1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/11/2021 08:49:17 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000