2 x 3" Bolsas con Cierre - Orificio para Colgar, Grosor 2 Mil, 5 x 8 cm

Proteja documentos importantes, partes, muestras, etc., y cuelgue de maquinaria.
  • Cuelgue las bolsas con cierre en racks.
  • Recomendadas para almacenar y exhibir datos de inspección, información sobre artículos, garantías y permisos.

    Uline Orificio para Colgar en Lado Superior
MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-3314 2 x 3" 1,000 2 $594 $572 $528  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $689.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • La longitud que figura en la gráfica se encuentra debajo del cierre. ​​​​​​​
  • Orificio para Colgar: Aproximadamente .2" (5 mm)
  • Reborde- Parte Superior de la Bolsa al Cierre: 5/8" 
MATERIAL:
  • Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (20° - 150°F)
CAPACIDAD:
  • No se ha verificado su capacidad de peso.
USO:
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • Se envía con cierres cerrados. No hay disponibles bolsas "abiertas".
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas de FDA/USDA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO INTERIORES:5 x 8 cm2 x 3"
PESO/CAJA1 kg2 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/07/2026 03:36:26 AM; USWEB31