Uline Econo-Wrapper® Película Elástica para Uso Pesado - Cast, Calibre 70, 20" x 1,000'

AHORRE HASTA UN 30%

ECONÓMICA - Núcleo extendido de 5" sirve de asa y no necesita despachador.

ALTO RENDIMIENTO - Película elástica cast de primera calidad es de gran transparencia y operación silenciosa. Actúa mejor que la cinta adhesiva y el fleje a un menor precio.

Oferta Gratis
GRATIS CORTADORA H-175 CON LA ORDEN DE 4
ROLLOS O MÁS DE PELÍCULA ELÁSTICA
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CALIBRE CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 8 16 24 48+
S-3398 Cast 20" x 1,000' 70 4 24 $506 $484 $462 $440 $418 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,347.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1 3/8"
  • Ancho con Asas: 30"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 46 °C (0 ° - 115 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con asas Goodwrapper por el tamaño del núcleo.
CARACTERÍSTICAS:
  • Adherencia por 2 lados.
VIDA ÚTIL:
  • 1 año si se almacena a temperatura ambiente.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO51 cm x 305 M20" x 1,000'
GROSOR18 MicraCalibre 70
PESO/CAJA11 kg24 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:31:22 PM; USWEB12