10 x 12" Bolsas con Cierre para Partes - Orificio para Colgar

CON CIERRE

Identifique fácilmente números de partes y cantidades con bolsas con recuadro blanco preimpresas.
  • Cuelgue o amarre estas bolsas con cierre para partes en equipo, maquinaria o racks.
  • Cierre de una sola ranura de uso pesado con orificio de 1/4" para colgar.
MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
LBS./
CAJA
GROSOR
MIL
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-3488 10 x 12" 22 4 500 $2,618 $2,464 $2,332  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,036.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • La longitud que figura en la gráfica se encuentra debajo del cierre. ​​​​​​​
  • Recuadro Blanco: 6.3 x 5.8" (Ancho x Largo)
TAMAÑO:
  • Bolsa de Un Cuarto de Gal.: Aproximadamente 7 x 8"
  • Bolsa de Un Galón: Aproximadamente 10 9/16 x 11"
  • Bolsa de Dos Galones: Aproximadamente 13 x 15 5/8"
MATERIAL:
  • 100% Polietileno Virgen de Baja Densidad (LDPE)
  • RIC (Código de Identificación de Resina): #4
  • Libre de látex
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (20° - 150°F)
CAPACIDAD:
  • No se ha verificado su capacidad de peso.
APARIENCIA:
  • Recuadro blanco de un lado de la bolsa.
USO:
  • Sello lateral
  • Se envía con cierres cerrados. No hay disponibles bolsas "abiertas".
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • No son antigoteo, impermeables ni herméticas. Vea las Bolsas Antigoteo.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas de FDA/USDA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR ANCHO x LARGO25 x 30 cm10 x 12"
PESO/CAJA10 kg22 lbs.
GROSOR102 MicrasGrosor 4 mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/06/2026 11:20:21 PM; USWEB8