Tubos Kraft con Tapas para Envíos - 4 x 36", Grosor de .080", 10 cm x 91 cm, 2.03 mm

Envíe documentos, pósters y materiales duros de manera segura.
  • Tubos rígidos tienen un corte de 3 capas en espiral.
  • Los tamaños de los tubos son dimensiones interiores.
  • Las tapas de plástico cierran de forma ajustada - Protegen su envío.
  • Tapas de plástico incluidas.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIÁMETRO
INTERIOR
LARGO
UTILIZABLE
GROSOR TUBOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR TUBO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
25 100 250 500 1,000+
S-3573 4" 36" .080" 25 38 $64.90 c/u cualquier cantidad por caja  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,882.10.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: 4.165 x 37" (Profundidad x Largo)
TALLA:
  • Pida un tamaño más grande si el artículo se acerca al Largo Utilizable que se indica en la tabla. 
  • El largo utilizable se mide con las tapas insertadas.
PESO:
  • Incluye 2 tapas por tubo.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado:
    • Posconsumo: 70 - 100% 
    • Secundario: 0 - 30% 
USO:
  • Se recomienda una sierra de arco para cortar los tubos del tamaño deseado.
  • La Engrapadora H-308 con grapas de 3/8" puede usarse para grapar las tapas a los tubos.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumplen con normas FDA para contacto directo con alimentos.
ENVÍO:
  • Etiquetas Adhesivas para Dirección:
    • Colocar la etiqueta  horizontalmente con cada extremo apuntando hacia el extremo del tubo. 
    • Verifique que los códigos de barras de envío se puedan escanear fácilmente.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIÁMETRO INTERIOR10 cm4"
LARGO UTILIZABLE91 cm36"
GROSOR2.03 mm.080"
PESO/CAJA17 kg38 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-2362BL Tapas de Plástico - 4", Negras
PARTES:
  • S-2362W Tapas de Plástico - 4", Blancas
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:07:50 PM; USWEB12