Rollo de Papel Kraft de 30 lb - 30" x 1,200', 76 cm x 366 M

Un material de empaque multiuso a bajo costo.
  • Acojinado: Use como relleno del vacío económico para envíos.
  • Envoltura: Cubra cajas, libros y partes para proteger contra rayones.
  • 100% reciclado.
  • Use con Cortadora de Papel de 30".
MODELO
NO.
ANCHO CALIBRE LARGO/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) ROLLOS/
TARIMA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 10 20+
S-3578 30" 30 lbs. 1,200' 30 $1,188 $1,122 $1,100 $1,056 $1,012 25  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,378.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
USO:
  • La cortadora se vende por separado.
  • El almacenamiento en áreas calientes/húmedas puede causar un olor.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumple con las especificaciones Mil.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO76 cm30"
CALIBRE48.9 GSM30 lbs.
LARGO/ROLLO366 M1,200'
PESO/ROLLO14 kg30 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1245 Cortadora de Papel Horizontal - 36", Navaja Serrada
  • H-192 Cortadora de Papel Horizontal - 30"
  • H-1922 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 36"
  • H-1924 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 36"
  • H-248 Cortadora de Papel Vertical - 36"
  • H-413 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 36"
  • H-7258 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 36"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:17:39 PM; USWEB29