Rollo de Papel Kraft con Relieve - 48" x 360'

Protección no abrasiva de uso pesado para artículos frágiles o partes industriales.
  • Se arruga fácilmente para llenar cualquier espacio.
  • Textura con relieve crea una superficie no deslizante.
  • Material 80% virgen.
  • Use con Cortadora de Papel de 48".
MODELO
NO.
ANCHO LARGO/
ROLLO
CALIBRE LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-3654 48" 360' 60 lbs. 38 $1,408 $1,364 $1,276  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,633.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 10 1/4"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado (Material Secundario): 20%
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumple con las especificaciones Mil.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO122 cm48"
LARGO/ROLLO110 M360'
CALIBRE89 GSM60 lbs.
PESO/ROLLO17 kg38 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1606 Cortadora de Papel Horizontal - 48", Navaja Serrada
  • H-2267 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 48"
  • H-356 Cortadora de Papel Vertical - 48"
  • H-364 Cortadora de Papel Horizontal - 48"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:35:11 PM; USWEB29