Fleje de Acero Uso Superpesado - 12" x .017" x 3,665'

NÚCLEO DE 16 x 3"

No se arriesgue con cargas pesadas que necesitan más protección que la que brinda el fleje de polipropileno.
  • La nueva tecnología ha creado fleje de acero más liviano y resistente.
  • Uso Superpesado de .017 tiene la resistencia del Grado Estándar de .023.
  • Rollos 35% más largos cuestan solo 17% más.
  • Acabado pintado y encerado.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
LARGO
APROX.
ROLLOS/
TARIMA
LBS./
BOBINA
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 6+
S-3820 1/2" .017" 1,305 lbs. 3,665' 12 105 S-827 $4,796 $4,664 $4,510  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,563.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
MATERIAL:
  • Acero laminado en frío con contenido medio de carbono.
APARIENCIA:
  • Enrollado en espiral
ESPECIFICACIONES:
  • AAR Approved (American Association of Railroads)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO APROXIMADO1117 M3,665'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN8,998 kPa1,305 lbs.
GROSOR432 Micras.017"
PESO/ROLLO48 kg105 lbs.
ANCHO13 mm1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 01:46:33 AM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000