Sobres para Listas de Empaque - "Certification Enclosed", Naranjas, 5 12 x 10"

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo – papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno grosor 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Abertura lateral. Se muestra primero la dimensión de abertura.
  • Cara exterior transparente, respaldo blanco.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) LBS./
CAJA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-3825 1/2 x 10" 5 x 1/2" 1,000 $2,508 $2,354 $2,222 $2,024 20  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,909.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 51 lbs.
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico a base de agua
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a temperatura ambiente
"TEMPERATURA:
  • Aplicación: 2 °C (35 °F) y más
  • Rendimiento: -20° a 71° C (-4° a 160° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable."
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.
APARIENCIA:
  • "Model # Uline 1-800-295-5510" impreso en la parte de abajo de cada sobre.
COLOR:
  • Translúcido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES14 x 25 cm5 1/2 x 10"
DIMENSIONES INTERIORES13 x 24 cm5 x 9 1/2"
PESO/CAJA9 kg20 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:13:13 AM; USWEB29