Fleje de Poliéster - Verde, 12" x .018" x 10,500'

NÚCLEO DE 16 x 6"

Reemplaza el fleje de acero para aplicaciones de uso medio y pesado.
  • 50% menos caro que el acero.
  • 80% más ligero, más fácil de usar.
  • Menos elongación que el polipropileno, más flexibilidad que el acero.
MODELO
NO.
SIMILAR A
SIGNODE
ANCHO GROSOR RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
LARGO COLOR LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 6+
S-3855 1816 1/2" .018" 500 lbs. 10,500' Verde 55 $3,542 $3,366 $2,970  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,108.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

COMPATIBILIDAD:
  • Sello Gripper: S-2157 
  • Sellos de Lija: S-10477, S-3815
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 490 °F
CARACTERÍSTICAS:
  • Acabado suave y encerado.
  • Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.
COLOR:
  • El color puede variar por tratarse de contenido 100% reciclado.
USO:
  • No tiene inhibidores de UV
  • No quite el plástico antes de cargar el fleje en el carrito.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO3200 M10,500'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN3,448 kPa500 lbs.
GROSOR457 Micras.018"
PESO/ROLLO25 kg55 lbs.
ANCHO13 mm1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/11/2021 05:48:41 AM; USWEB10 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000