Rollo de Burbuja Económica - 24" x 250', 12", Perforado

    PARA CICLOS DE ENVÍO CORTOS Y DE USO LIGERO

La mejor oferta de Uline en burbuja de protección.
  • Excelente relleno del vacío para paquetes de un solo uso con envío rápido.
  • Perforados cada 12” para facilitar el corte.

    Tamaño de Burbuja
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE BURBUJA
USO
DE BURBUJA
TAMAÑO
DEL ROLLO
LBS./
ATADO
ROLLOS/
ATADO
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 ATADO 2 ATADOS 3 ATADOS 4+ ATADOS
S-3931P 1/2" Relleno,
Relleno del
Vacío
24" x 250' 15 2 $924 por rollo cualq. cant. de atados  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,143.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro:
    • Rollo: 39"
    • Burbuja: 1 1/4" 
MATERIAL:
  • Polietileno/Nylon
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 79 ° - 85 °C (175 ° - 185 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
RECICLADO:
  • Reciclable #4 donde se acepte.
    • Consulte al centro de reciclaje local.
  • Contenido Reciclado:
    • Plástico Reciclado: Mínimo de 20%
    • Posconsumo: Mínimo de 10%
  • No biodegradable.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido
  • Cumple con MIL-STD-3010 Método 3005
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LAS BURBUJAS13 mm1/2"
TAMAÑO DEL
ROLLO
61 cm x 76 M24" x 250'
PESO/ATADO:7 kg15 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
04/17/2021 12:35:12 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1