Tarima Completa de Fleje de Acero de Alta Resistencia - 1 14" x .029" x 891'

No se arriesgue con cargas pesadas que necesitan más protección que la que brinda el fleje de polipropileno.
  • Para cargas más pesadas. Mantiene las cargas seguras durante paradas repentinas.
  • Recomendado para usarse en cargas por tren.
  • Acabado pintado y encerado.
  • Aprobado por AAR.
  • Ahorre hasta un 37% en tarimas completas.
  • Use con Carrito para Fleje de Acero Tipo Listón.
EN BOBINA
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
LARGO
APROX.
ROLLOS/
TARIMA
LBS./
BOBINA
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
S-3974S 1/4" .029" 5,450 lbs. 891' 20 110 S-833 $3,146  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $72,987.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
Límite de 20.
DIMENSIONES:
  • Tarima: 24 x 24"
MATERIAL:
  • Acero carbonado, laminado en frío, tratado con calor.
TERMINOLOGÍA:
  • AAR: Association of American Railroads
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO APROXIMADO272 M891'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN37,578 kPa5,450 lbs.
GROSOR737 Micras.029"
PESO/ROLLO50 kg110 lbs.
ANCHO32 mm1 1/4"
Agregar a la Lista de Compras
05/08/2021 08:50:09 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000