Bubble Wrap® Rollo de Burbuja Antiestática Resistente - 3⁄16", 24" x 750', Perforado

Barrera de nylon de uso pesado para máxima retención de aire y protección.
  • Proporciona acojinado y protección contra estática durante envíos.
  • Para productos frágiles o valiosos con ciclos de envío largo.
  • Perforado cada 12" para facilitar el corte.

    Tamaño de Rollo de Burbuja Bubble Wrap® Antiestática Resistente
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE BURBUJA
USO DE
BURBUJA
TAMAÑO
DEL ROLLO
ROLLOS/
ATADO
LBS./
ATADO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 ATADO 2 ATADOS 3 ATADOS 4+ ATADOS
S-398P 3/16" Componentes
Electrónicos
Repuestos
24" x 750' 2 37 $5,984 $5,720 $5,434 $5,126 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,882.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Diámetro:
    • Rollo: 40"
    • Burbuja: 3/8" 
MATERIAL:
  • Nylon/ LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
  • Contenido Reciclado:
    • Preconsumo:  Mínimo de 15%
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
COLOR:
  • Puede variar según la concentración del aditivo colorante.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido
  • Cumple con MIL-STD-3010 Método 3005
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LAS BURBUJAS5 mm3/16"
TAMAÑO
DEL ROLLO
61 cm x 229 M24" x 750'
PESO/ATADO:17 kg37 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/13/2026 11:06:11 PM; USWEB9