32 x 24 x 24" Cajas de Cartón de Prueba a 275 lb con Profundidad Variable - 81 x 61 x 61 cm

Combine cajas pequeñas en una Caja Grande y ahorre en sus envíos por paquetería.
  • Seis tamaños diferentes en cada caja - Ahorre dinero y espacio de inventario.
  • Los lados están plegados a intervalos - Simplemente corte al tamaño que usted desee.
  • Extrafuerte de prueba a 275 lbs. es 38% más resistente que las cajas de prueba a 200 lbs.
  • Cumple con ASTM D5118.
PRUEBA A 275 LBS.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PROFUNDIDADES
VARIABLES
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
PESO/
ATADO
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
10 100 250 500 1,000+
S-4453 322424" 24, 22, 20,
18, 16, 14"
$192.72 $192.72 $192.72 $192.72 $192.72 10 / 120 65 lbs.  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,235.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Exteriores: 32 1/2 x 24 1/2 x 24 3/4" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 149 lbs
MATERIAL:
  • Flauta C
CARACTERÍSTICAS:
  • Todas las cajas de cartón se abren a lo largo (primera dimensión).
  • Las uniones están pegadas.
TERMINOLOGÍA:
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 275 lbs soportan 275 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por cajax)                       
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRA GUÍA PARA ENVÍOS
Corrugado Sencillo 32 ECT65 lbs30 lbs
200# Corrugado Sencillo65 lbs40 lbs
275# Corrugado Sencillo95 lbs65 lbs
350# Corrugado Sencillo120 lbs80 lbs
200# Corrugado Doble80 lbs60 lbs
275# Corrugado Doble100 lbs80 lbs
350# Corrugado Doble120 lbs100 lbs
500# Corrugado Doble160 lbs140 lbs
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO81 x 61 x 61 cm32 x 24 x 24"
PESO/ATADO29 kg65 lbs.
PROFUNDIDADES VARIABLES61, 56, 51, 46, 41, 36 cm24,22,20, 18,16,14"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:03:04 PM; USWEB12