48 x 40 x 36" Caja Gaylord de Corrugado Doble con Tapa - 122 x 102 x 91 cm

Use para trasladar productos pesados de un lugar a otro en forma segura.
  • Fáciles de cargar/descargar.
  • Protegen cargas irregulares.
  • Consolide varios envíos pequeños.
  • Forro de Polietileno y Cubierta Elástica disponibles para proteger el contenido contra mugre y humedad.
  • Tapa de prueba a 200 lbs. incluida con cada caja. Tapas y Bases adicionales disponibles.
SE VENDE POR ATADOS. INCLUYE UNA TARIMA POR ORDEN.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRUEBA CAPACIDAD
MÁX. DE PESO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
5 25 100 250 500 1,000+
S-4480 Gaylord 48 x 40 x 36" 51 ECT CD 100 lbs. $704.00 $704.00 $704.00 $704.00 $704.00 $704.00 5 / 75  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,083.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
  • Es posible que el producto no se envíe en una tarima estándar de 40 x 48". 
ENVÍO:
  • Se envían planas en una tarima.  
  • Solo se incluye una tarima por orden.
  • La tarima no está tratada con calor.
DIMENSIONES:
  • Tapa:
    • Interiores: 49 x 41 x 5"
    • Exteriores: 49 1/8 x 41 1/8 x 5 1/16"
    • Reborde: 5"
GROSOR:
  • 1/4"
MATERIAL:
  • Tapa: Corrugado sencillo 200#
CARACTERÍSTICAS:
  • Todas las cajas de cartón se abren a lo largo (primera dimensión).
  • Las uniones están pegadas.
USO:
  • No apilar.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO122 x 102 x 91 cm48 x 40 x 36"
PESO MÁX. QUE SOSTIENE45 kg100 lbs.
PARTES:
  • S-4480T Tapa Adicional para Contenedores de Carga a Granel de 48 x 40" - 122 x 102 cm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 12:15:12 PM; USWEB34