36 x 5 12 x 48" Cajas de Cartón de Prueba a 275 lb con Abertura Lateral y SPC - 91 x 14 x 122 cm

Las solapas de superposición completa brindan resistencia extra al estibar y protección en los bordes.
  • Recomendadas para cuadros, espejos y otros productos planos y angostos.

    Guía de Medidas
PRUEBA A 275 LBS.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
AGREGAR AL
CARRITO
10 100 250 500 1,000+
S-4680 361/248" $335.72 $310.42 $275.22 $249.26 $225.94 10 / 140  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,894.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Exterior: 36 1/2 x 6 x 49 1/8" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 79 lbs
MATERIAL:
  • Flauta C
    • Excepción (Flauta B/C): 
      • S-11213 (40 x 8 x 50") 
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
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por caja)
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRAGUÍA PARA ENVÍOS
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
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO91 x 14 x 122 cm36 x 5 1/2 x 48"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
11/28/2022 12:55:04 PM; USWEB29 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000