17 14 x 11 14 x 12" Cajas de Cartón de Prueba a 275 lb para Uso Pesado - 44 x 29 x 30 cm

USO PESADO

Más resistencia a la presión que las cajas de prueba a 200 lbs. Le garantizamos que sus envíos llegarán intactos.
  • Capacidad de peso recomendado hasta 65 lbs.
  • Caja doble resma.

    Caja de Corrugado Sencillo: Grosor de 3/16 pulg.
PRUEBA A 275 LBS.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
PESO/
ATADO
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
25 100 250 500 1,000+
S-4789 17 1/411 1/412" $63.80 $60.28 $56.32 $52.36 $49.50 25 / 250 43 lbs.  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,850.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: 17 3/4 x 11 3/4 x 12 3/4" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 21 lbs
MATERIAL:
  • Flauta C
CARACTERÍSTICAS:
  • Todas las cajas de cartón se abren a lo largo (primera dimensión).
  • Las uniones están pegadas.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118
TERMINOLOGÍA:
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 275 lbs soportan 275 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por caja)                  
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRA GUÍA PARA ENVÍOS
Corrugado Sencillo 32 ECT65 lbs30 lbs
200# Corrugado Sencillo65 lbs40 lbs
275# Corrugado Sencillo95 lbs65 lbs
350# Corrugado Sencillo120 lbs80 lbs
200# Corrugado Doble80 lbs60 lbs
275# Corrugado Doble100 lbs80 lbs
350# Corrugado Doble120 lbs100 lbs
500# Corrugado Doble160 lbs140 lbs
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO44 x 29 x 30 cm17 1/4 x 11 1/4 x 12"
PESO/ATADO20 kg43 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
06/08/2023 12:25:35 PM; USWEB27 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000