30 x 3 12 x 40" Cajas de Cartón de 4 Piezas para Espejo - 76 x 9 x 102 cm

Proteja espejos frágiles y cuadros valiosos.
  • Se expande para adaptarse a cuadros y espejos de hasta 30" x 40".
  • Cada pieza mide 17 x 3 1/2 x 22".
  • Orden mínima de 5 sets de caja = 1 atado.
PRUEBA A 200 LBS.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
NOMBRE
DE LA CAJA
CAPACIDAD
PIES CÚB.
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
5 100 250+
S-4832 301/240" Espejo/Cuadro
Extragrande 4 pzs.
3.0 $265.76 $246.18 $229.46 5  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,541.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

APARIENCIA:
  • Mensaje de advertencia impreso en las 4 piezas de la caja.
MATERIAL:
  • Flauta C
CARACTERÍSTICAS:
  • Todas las cajas de cartón se abren a lo largo (primera dimensión).
  • Las uniones están pegadas.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118
TERMINOLOGÍA:
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por caja)                  
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRA GUÍA PARA ENVÍOS
Corrugado Sencillo 32 ECT65 lbs30 lbs
200# Corrugado Sencillo65 lbs40 lbs
275# Corrugado Sencillo95 lbs65 lbs
350# Corrugado Sencillo120 lbs80 lbs
200# Corrugado Doble80 lbs60 lbs
275# Corrugado Doble100 lbs80 lbs
350# Corrugado Doble120 lbs100 lbs
500# Corrugado Doble160 lbs140 lbs
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO76 x 9 x 102 cm30 x 3 1/2 x 40"
SOSTIENE15 cm3.0 pies cúb.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/19/2026 10:10:07 AM; USWEB7