54 x 8 x 28" Cajas de Cartón de Prueba a 275 lb con Abertura Lateral y SPC - 137 x 20 x 71 cm

Las solapas de superposición completa brindan resistencia extra al estibar y protección en los bordes.
  • Recomendadas para cuadros, espejos y otros productos planos y angostos.

    Guía de Medidas
CAJA PARA BICICLETA - PRUEBA A 275 LBS.
SOSTIENE 7.0 PIES CÚBICOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
AGREGAR AL
CARRITO
5 100 250 500 1,000+
S-4878 54828" $429.22 $388.08 $353.32 $320.10 $291.72 5 / 125  AGREGAR
SOLAPAS DE SUPERPOSICIÓN COMPLETA

Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,489.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Exteriores: 54 1/2 x 8 1/2 x 29 1/8" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 104 lbs
USO:
  • Bicicletas sin ensamblar
MATERIAL:
  • Flauta C
    • Excepción (Flauta B/C): 
      • S-11213 (40 x 8 x 50") 
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
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por caja)
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRAGUÍA PARA ENVÍOS
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
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO137 x 20 x 71 cm54 x 8 x 28"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
11/28/2022 11:47:13 AM; USWEB10 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000