16 x 16 x 16" Cajas de Cartón Blancas - 41 x 41 x 41 cm

No pasan desapercibidas las etiquetas e instrucciones especiales.
  • Mejore la apariencia de sus envíos.
  • Cotización disponible para cantidades grandes.
PRUEBA A 200 LBS.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
LBS./
ATADO
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
25 100 250 500 1,000+
S-4933 161616" $91.30 $82.72 $75.68 $69.08 $66.00 25 / 125 47  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,647.70.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: 16 3/8 x 16 3/8 x 16 5/8" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 32 lbs
MATERIAL:
  • Todas las cajas de cartón blancas de prueba a 200 libras son flauta C excepto: 
    • Flauta B:
      • S-4575 (4 x 4 x 4") 
      • S-4948 (5 x 5 x 5") 
CARACTERÍSTICAS:
  • Todas las cajas de cartón se abren a lo largo (primera dimensión).
  • Las uniones están pegadas.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118
TERMINOLOGÍA:
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por caja)
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRAGUÍA PARA ENVÍOS
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
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO41 x 41 x 41 cm16 x 16 x 16"
PESO/ATADO:21 kg47 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
04/01/2023 03:36:47 AM; USWEB28 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000